Vermont Gage 141231650 | Pin Gage Minus Nogo Class X, Kích thước 0.3165 Inch | 39uj48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VERMONT GAGE 141231650 Pin Gage Minus NoGo Class X, 0.3165 Inch Size | AH9DDU 39UJ48

VERMONT GAGE 141231650 Pin Gage Trừ đi NoGo Class X, Kích thước 0.3165 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9DDU phần: 141231650Tham chiếu chéo: 39UJ48
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
€26.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm Gage
LớpX
đường kính0.316 "
Kết thúcMạ crom
Vật chấtThép công cụ
Chiều dài tổng thể2"
Phạm vi0.2811 đến 0.406 "
Dung sai0"
KiểuNoGo (Trừ)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)4.45
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhPhạm viGiá cả
VERMONT GAGE 141225050 Pin Gage Minus NoGo Class X, 0.2505 Inch Size | AH9DDR 39UJ46 1412250500.25 "0.1801 đến 0.281 "€25.96
VERMONT GAGE 141225500 Pin Gage Minus NoGo Class X, 0.2550 Inch Size | AH9DDT 39UJ47 1412255000.255 "0.1801 đến 0.281 "€25.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERMONT GAGE 141231650 Pin Gage Trừ đi NoGo Class X, Kích thước 0.3165 inch
€26.39 /đơn vị