Vermont Gage 141225050 | Pin Gage Minus Nogo Class X, Kích thước 0.2505 Inch | 39uj46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VERMONT GAGE ​​141225050 Pin Gage Minus NoGo Class X, Kích thước 0.2505 Inch | AH9DDR 39UJ46

VERMONT GAGE 141225050 Pin Gage Trừ đi NoGo Class X, Kích thước 0.2505 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9DDR phần: 141225050Tham chiếu chéo: 39UJ46
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
€25.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm Gage
LớpX
đường kính0.25 "
Kết thúcMạ crom
Vật chấtThép công cụ
Chiều dài tổng thể2"
Phạm vi0.1801 đến 0.281 "
Dung sai0"
KiểuNoGo (Trừ)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)4.45
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhPhạm viGiá cả
VERMONT GAGE ​​141225500 Pin Gage Minus NoGo Class X, Kích thước 0.2550 Inch | AH9DDT 39UJ47 1412255000.255 "0.1801 đến 0.281 "€25.96
VERMONT GAGE ​​141231650 Pin Gage Minus NoGo Class X, Kích thước 0.3165 Inch | AH9DDU 39UJ48 1412316500.316 "0.2811 đến 0.406 "€26.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERMONT GAGE 141225050 Pin Gage Trừ đi NoGo Class X, Kích thước 0.2505 inch
€25.96 /đơn vị