Wilkerson L30-06-g00 | Dầu bôi trơn 3/4 In | 6d801 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WILKERSON L30-06-G00 Bôi Trơn 3/4 Trong | AE8GFW 6D801

WILKERSON L30-06-G00 Chất bôi trơn 3/4 trong

Trong kho
Khoản mục: AE8GFW phần: L30-06-G00Tham chiếu chéo: 6D801
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
€332.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDầu nhớt
Loại điều chỉnhCái vặn vít
Vật liệu cơ thểZinc
Chất liệu bátMetal w / Sight Gauge
Kích thước bát26.0 Oz.
DomeChế độ xem Toàn cảnh
Chiều cao10.9 "
Max. Dòng chảy170 cfm
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 F
NPT3 / 4 "
Chiều cao tổng thể10.95 "
Chiều dài tổng thể4.630 "
Chiều rộng tổng thể4.79 "
Kích thước đường ống3 / 4 "NPT
Chiều rộng4.79 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.84
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8479899899
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nguồn cấp dầu (Có thể điều chỉnh)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngChất liệu bátChiều caoMax. Dòng chảyMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.NPTChiều cao tổng thểGiá cả
WILKERSON L30-08-000 Bôi trơn 1 In | AE7XFP 6B267 L30-08-0001 "NPTPolycarbonate w / Bảo vệ10.34 "340 CFM150 psi125 F1"10.38 "€258.52
WILKERSON L30-06-000 Bôi Trơn 3/4 Trong | AE7XFQ 6B268 L30-06-0003 / 4 "NPTPolycarbonate w / Bảo vệ10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "€258.56
WILKERSON L30-08-G00 Bôi Trơn 1 Trong | AE8GFX 6D802 L30-08-G001 "NPTMetal w / Sight Gauge10.9 "340 CFM200 psi150 F1"10.95 "€247.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKERSON L30-06-G00 Chất bôi trơn 3/4 trong
€332.81 /đơn vị