Dầu bôi trơn dòng khí WILKERSON L30 EconOmist
Phong cách | Mô hình | Kích thước đường ống | Chất liệu bát | Chiều cao | Max. Dòng chảy | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | NPT | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L30-08-000 | 1 "NPT | Polycarbonate w / Bảo vệ | 10.34 " | 340 CFM | 150 psi | 125 F | 1" | 10.38 " | €258.52 | |
B | L30-08-G00 | 1 "NPT | Metal w / Sight Gauge | 10.9 " | 340 CFM | 200 psi | 150 F | 1" | 10.95 " | €247.73 | |
A | L30-06-000 | 3 / 4 "NPT | Polycarbonate w / Bảo vệ | 10.34 " | 170 cfm | 150 psi | 125 F | 3 / 4 " | 10.38 " | €258.56 | |
C | L30-06-G00 | 3 / 4 "NPT | Metal w / Sight Gauge | 10.9 " | 170 cfm | 200 psi | 150 F | 3 / 4 " | 10.95 " | €332.81 |
Dầu bôi trơn dòng L30 EconOmist
Dầu bôi trơn Wilkerson L30 EconOmist Series thích hợp để bôi trơn các bộ phận khí nén trong hệ thống khí nén. Các bộ bôi trơn đường khí mô-đun này có vòm nhìn toàn cảnh, trong suốt để nhanh chóng xác định mức dầu bôi trơn và một vòng kẹp ngắt kết nối nhanh để đảm bảo tháo bát dễ dàng. Họ có một bộ lọc ống siphon để lọc dầu nhớt trước khi cung cấp cho hệ thống. Chọn từ nhiều loại chất bôi trơn đường khí này, có sẵn trong xếp hạng áp suất 150 & 200 psi trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện ống thủy lực
- Dịch vụ / Cờ lê bơm
- Cổng an toàn thang
- Màn hình PLC và Bảng cảm ứng
- Tấm thép không gỉ mở rộng
- Giắc cắm và phụ kiện Pallet
- Dịch vụ lưu trữ và vận chuyển thực phẩm
- Nâng vật liệu
- Dụng cụ phòng thí nghiệm
- Đường đua và phụ kiện
- WESTWARD Cào cung
- APPROVED VENDOR Giảm
- USA SEALING Vòng đệm mặt bích bằng than chì, đường kính ngoài 5-7/8 inch
- ZURN Tiếp xúc, Spud phía sau, Van xả tự động
- EATON Bộ chỉ báo hành trình sê-ri NRX
- DANFOSS Dòng LX Thảm, 120V
- MASTER APPLIANCE Tấm
- SLOAN Bộ dụng cụ xây dựng lại Flushometer
- SMC VALVES Hội cáp
- VESTIL Pallet và ván trượt nhôm dòng AP, lối vào 2 chiều