Wilkerson B18-04-fk00b | Bộ điều chỉnh bộ lọc, 1/2 Npt, tối đa 150 Psi. Áp suất đến, tối đa 180 Cfm. Dòng chảy | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều chỉnh bộ lọc WILKERSON B18-04-FK00B, 1/2 NPT, 150 Psi Max. Áp suất tới, tối đa 180 Cfm. Dòng chảy | CH6NKW 55CR14

WILKERSON B18-04-FK00B Bộ điều chỉnh bộ lọc, 1/2 NPT, Tối đa 150 Psi. Áp suất đầu vào, Tối đa 180 Cfm. Chảy

Trong kho
Khoản mục: CH6NKW phần: B18-04-FK00BTham chiếu chéo: 55CR14

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€123.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc điều chỉnh
Điều chỉnh Phạm vi0 đến 125 psi
Kích thước bát1.7 oz.
Kích thước kết nối1 / 2 "
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Max. Dòng chảy180 cfm
Tối đa Áp suất đầu vào150 psi
Tối đa Nhiệt độ.125 độ. F
Chiều cao tổng thể10.31 "
Chiều rộng tổng thể2.37 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Quốc giaTrung Quốc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước bátKích thước kết nốiLoại cốngMax. Dòng chảyTối đa Áp suất đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểGiá cả
Bộ điều chỉnh bộ lọc WILKERSON B18-03-FKG0B, 3/8 inch NPT, 5 micron, 150 PSI, 160 CFM | CF2DZX 55KD60 B18-03-FKG0B2.37 "--Hướng dẫn sử dụng--125 độ F10.31 "€290.67
Bộ lọc-điều chỉnh WILKERSON B08-C2-FRG0B, Ống 1/4 inch, 5 micron, 150 PSI, 70 CFM | CF2DZY 55KD59 B08-C2-FRG0B1.56 "--Tự động--125 độ F7"€214.54
Bộ điều chỉnh bộ lọc WILKERSON B18-02-FK00B, 1/4 NPT, 150 Psi Max. Áp suất tới, tối đa 140 Cfm. Dòng chảy | CH6NKR 55CR16 B18-02-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 4 "Hướng dẫn sử dụng140 cfm150 psi125 độ. F10.31 "€121.34
Bộ điều chỉnh bộ lọc WILKERSON B28-04-FL00B, 1/2 NPT, 250 Psi Max. Áp suất tới, tối đa 260 Cfm. Dòng chảy | CH6NLB 55CR22 B28-04-FL00B2.87 "3 Oz.1 / 2 "Hướng dẫn sử dụng260 cfm250 psi150 độ. F11.25 "€159.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKERSON B18-04-FK00B Bộ điều chỉnh bộ lọc, 1/2 NPT, Tối đa 150 Psi. Áp suất đầu vào, Tối đa 180 Cfm. Chảy
€123.35 /đơn vị