Wilkerson B18-03-fkg0b | Bộ điều chỉnh bộ lọc, 3/8 Inch Npt, 5 Micron, 150 Psi, 160 Cfm | 55kd60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều chỉnh bộ lọc WILKERSON B18-03-FKG0B, 3/8 inch NPT, 5 micron, 150 PSI, 160 CFM | CF2DZX 55KD60

WILKERSON B18-03-FKG0B Bộ điều chỉnh bộ lọc, 3/8 inch NPT, 5 micron, 150 PSI, 160 CFM

Trong kho
Khoản mục: CF2DZX phần: B18-03-FKG0BTham chiếu chéo: 55KD60

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€290.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc điều chỉnh
Núm điều chỉnhKhông tăng
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Tối đa Nhiệt độ.125 độ F
Chiều cao tổng thể10.31 "
Chiều rộng tổng thể2.37 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước bátKích thước kết nốiLoại cốngMax. Dòng chảyTối đa Áp suất đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểGiá cả
Bộ lọc-điều chỉnh WILKERSON B08-C2-FRG0B, Ống 1/4 inch, 5 micron, 150 PSI, 70 CFM | CF2DZY 55KD59 B08-C2-FRG0B1.56 "--Tự động--125 độ F7"€214.54
Bộ điều chỉnh bộ lọc WILKERSON B18-02-FK00B, 1/4 NPT, 150 Psi Max. Áp suất tới, tối đa 140 Cfm. Dòng chảy | CH6NKR 55CR16 B18-02-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 4 "Hướng dẫn sử dụng140 cfm150 psi125 độ. F10.31 "€121.34
Bộ điều chỉnh bộ lọc WILKERSON B18-04-FK00B, 1/2 NPT, 150 Psi Max. Áp suất tới, tối đa 180 Cfm. Dòng chảy | CH6NKW 55CR14 B18-04-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 2 "Hướng dẫn sử dụng180 cfm150 psi125 độ. F10.31 "€123.35
Bộ điều chỉnh bộ lọc WILKERSON B28-04-FL00B, 1/2 NPT, 250 Psi Max. Áp suất tới, tối đa 260 Cfm. Dòng chảy | CH6NLB 55CR22 B28-04-FL00B2.87 "3 Oz.1 / 2 "Hướng dẫn sử dụng260 cfm250 psi150 độ. F11.25 "€159.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKERSON B18-03-FKG0B Bộ điều chỉnh bộ lọc, 3/8 inch NPT, 5 micron, 150 PSI, 160 CFM
€290.67 /đơn vị