Wiha 32742 | Kìm mũi hàm răng cưa | 8dv94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIHA TOOLS 32742 Kìm mũi Hàm răng cưa | AF3WXB 8DV94

WIHA TOOLS 32742 Kìm mũi Hàm răng cưa

Trong kho
Khoản mục: AF3WXB phần: 32742Tham chiếu chéo: 8DV94
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
€74.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm an toàn ESD
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý MàuĐen / Vàng
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1 1 / 16 "
Hàm rộng1 / 4 "
Vật chấtThép công cụ
Tối đa Mở hàm1 / 2 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể4.75 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 4 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8203206030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuMùa xuân trở vềMẹo rộngXếp hạng điện ápMụcHàm dàiGiá cả
WIHA TOOLS 32926 Kìm mũi kim 6-5/16 1-7/8 Hàm | AB8RCX 26X261 329266 5 / 16 "10 AWG / ĐồngĐỏ / VàngKhông23 / 64 "1000VKìm mũi kim cách điện1.875 "€53.09
WIHA TOOLS 32746 Kìm mũi Hàm răng cưa | AF4UFG 9KAF9 327465.75 "Không xác địnhĐen / Vàng19 / 64 "Không được đánh giáKìm an toàn ESD1 5 / 16 "€92.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIHA TOOLS 32742 Kìm mũi Hàm răng cưa
€74.48 /đơn vị