ADB HOIST RINGS MFG. EZ-Torque Hoist Rings, Standard
Phong cách | Mô hình | Tải trọng | Kích thước chủ đề | Độ dài chủ đề | Chiều rộng | Chiều rộng bên trong | Mô-men xoắn | bề dầy | Chiều dài bên trong | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23490 | 15000 lbs. | 1 1 / 4-7 | 1.89 " | 6.5 " | 3.2 " | 10 ft. Lbs. | 1.25 " | 3.88 " | €916.59 | |
A | 23494 | 24000 lbs. | 1 1 / 2-6 | 2.7 " | 8.55 " | 4.2 " | 18 ft. Lbs. | 1.75 " | 6.12 " | €1,158.02 | |
A | 23290 | 30000 lbs. | 2-4 1 / 2 | 2.96 " | 8.55 " | 4.2 " | 23 ft. Lbs. | 1.75 " | 6.12 " | €1,301.12 | |
A | 23590 | 50000 lbs. | 2 1 / 2-8 | 4" | 11.67 " | 5.75 " | 49 ft. Lbs. | 2.25 " | 7.73 " | €3,136.52 | |
A | 23592 | 50000 lbs. | 2 1 / 2-4 | 4" | 11.67 " | 5.75 " | 49 ft. Lbs. | 2.25 " | 7.73 " | €3,136.52 | |
A | 23690 | 75000 lbs. | 3-4 | 5.2 " | 14.15 " | 7.25 " | 92 ft. Lbs. | 2.75 " | 8.53 " | €5,280.45 | |
A | 23790 | 100000 lbs. | 3 1 / 2-4 | 7" | 15.9 " | 7.75 " | 98 ft. Lbs. | 3.25 " | 9.28 " | €15,573.35 | |
A | 23792 | 150000 lbs. | 4 1 / 4-4 | 8.5 " | 19.69 " | 9.87 " | 123 ft. Lbs. | 4" | 12.93 " | €24,060.85 | |
A | 23794 | 200000 lbs. | 5-4 | 9" | 24 " | 12.38 " | 193 ft. Lbs. | 5" | 15 " | €51,418.33 | |
A | 23798 | 250000 lbs. | 6-4 | 9" | 24 " | 12.38 " | 207 ft. Lbs. | 5" | 15 " | €55,889.50 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Vòi bếp
- Ống cao áp thủy lực Assy.
- Phụ kiện tuốc nơ vít và dụng cụ bắt vít
- Phụ kiện chiếu sáng di động và tác vụ
- Thép carbon Hex Stock
- Động cơ bơm
- Đèn tác vụ
- Đầu nối dây
- Bơm hóa chất
- Máy hút khói và phụ kiện
- DAYTON Bộ giảm tốc độ, Mặt C, Góc phải
- EXAIR Hệ thống làm mát tủ
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXG420 Series Rơle cảm biến dòng điện
- DIXON Ống PTFE
- RAPID RESPONSE CLAMP Dòng thương mại, Kẹp phản hồi nhanh
- SPEARS VALVES Van bi nhỏ gọn 2000 được kích hoạt bằng điện CPVC, mặt bích, EPDM
- WESTWARD thang máy truyền tải
- DAYTON Kẹp túi
- NIBCO Ống Tee, Wrot và Đồng đúc
- GROVE GEAR Dòng NH, Kiểu BMQ-R, Kích thước 818, Hộp giảm tốc Worm Gear vỏ hẹp Ironman