Wiha 32926 | Kìm mũi kim 6-5/16 1-7/8 Hàm | 26x261 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIHA TOOLS 32926 Kìm mũi kim 6-5/16 1-7/8 Hàm | AB8RCX 26X261

WIHA TOOLS 32926 Kìm mũi kim 6-5/16 1-7/8 Hàm

Trong kho
Khoản mục: AB8RCX phần: 32926Tham chiếu chéo: 26X261
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
€51.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi kim cách điện
Năng lực cắt / Vật liệu10 AWG / Đồng
Xử lý MàuĐỏ / Vàng
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1.875 "
Loại hàmRăng cưa
Hàm rộng11 / 16 "
Vật chấtThép công cụ Carbon cao
Tối đa Mở hàm2.187 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể6 5 / 16 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng23 / 64 "
Xếp hạng điện áp1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8203206030
Quốc giaVN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng mũi (thẳng)
  • Máy cắt bên (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuMùa xuân trở vềMẹo rộngXếp hạng điện ápMụcHàm dàiGiá cả
WIHA TOOLS 32742 Kìm mũi Hàm răng cưa | AF3WXB 8DV94 327424.75 "Không xác địnhĐen / Vàng1 / 4 "Không được đánh giáKìm an toàn ESD1 1 / 16 "€78.41
WIHA TOOLS 32746 Kìm mũi Hàm răng cưa | AF4UFG 9KAF9 327465.75 "Không xác địnhĐen / Vàng19 / 64 "Không được đánh giáKìm an toàn ESD1 5 / 16 "€89.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIHA TOOLS 32926 Kìm mũi kim 6-5/16 1-7/8 Hàm
€51.08 /đơn vị