Widia Gt305014 | Sáo xoắn Tap 7/16-14unc Thiếc+crc/c | 11w708 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA GT305014 Spiral Flute Tap 7/16-14unc Tin+crc/c | AA3VPH 11W708

WIDIA GT305014 Sáo xoắn Tap 7/16-14unc Tin+crc/c

Trong kho
Hạng mục: AA3VPH Kiểu: GT305014Tham chiếu chéo: 11W708
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
€86.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcTiN + CrC / C
Danh sách sốGT30
Vật chấtThép-E-PM tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3.156 "
Pitch14
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng3BX
Chân Địa.0.323 "
Kích thước máy7 / 16 "
Nhấn vào KiểuĐã sửa đổi từ dưới lên
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề23 / 32 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.65
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)11.02
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoHướng luồngĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiá cả
Vòi sáo xoắn WIDIA GT20 M3x0.5 TiN + CrC / C 1-15 / 16 "| AA3QNR 11T297 GT20Phích cắmGT202Tay trái5 / 8 "Thô1 15 / 16 "0.50mm€50.74
Vòi sáo xoắn WIDIA GT20 M4x0.7 TiN + CrC / C 2-1 / 8 "| AA3QNT 11T298 GT20Phích cắmGT202Tay trái21 / 64 "Thô2.125 "0.70mm€51.75
Vòi sáo xoắn WIDIA GT20 M5x0.8 TiN + CrC / C 2-3 / 8 "| AA3QNU 11T299 GT20Phích cắmGT202Tay trái15 / 32 "Thô2.375 "0.80mm€52.13
Vòi sáo xoắn WIDIA GT20 M6x1 TiN + CrC / C 2-1 / 2 "| AA3QNV 11T301 GT20Phích cắmGT203Tay trái15 / 32 "Thô2.5 "1.00mm€55.99
Vòi sáo xoắn WIDIA GT20 M8x1 TiN + CrC / C 2-23/32 "| AA3QNW 11T302 GT20Phích cắmGT203Tay trái7 / 16 "đầu2 23 / 32 "1.00mm€65.59
Vòi sáo xoắn WIDIA GT20 M8x1.25 TiN + CrC / C 2-23/32 "| AA3QNX 11T303 GT20Phích cắmGT203Tay trái31 / 64 "Thô2 23 / 32 "1.25mm€60.70
Vòi sáo xoắn WIDIA GT20 M10x1.5 TiN + CrC / C 2-15 / 16 "| AA3QNY 11T304 GT20Phích cắmGT203Tay trái17 / 32 "Thô2 15 / 16 "1.50mm€72.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA GT305014 Sáo xoắn Tap 7/16-14unc Tin+crc/c
€86.91 /đơn vị