Widia Gt20 | Tap sáo xoắn M4x0.7 Thiếc+crc/c 2-1/8" | 11t298 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M4x0.7 TiN + CrC / C 2-1 / 8 | AA3QNT 11T298

WIDIA GT20 Vòi sáo xoắn ốc M4x0.7 TiN+CrC/C 2-1/8"

Trong kho
Khoản mục: AA3QNT Kiểu: GT20Tham chiếu chéo: 11T298
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
€51.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcTiN + CrC / C
Danh sách sốGT20
Vật chấtThép-E-PM tốc độ cao
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2.125 "
Pitch0.70mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD6
Chân Địa.0.168 "
Kích thước máyM4
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay trái
Độ dài chủ đề21 / 64 "
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.91
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)6.45
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoHướng luồngĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiá cả
Vòi sáo xoắn WIDIA GT20 M3x0.5 TiN + CrC / C 1-15 / 16 "| AA3QNR 11T297 GT20Phích cắmGT202Tay trái5 / 8 "Thô1 15 / 16 "0.50mm€50.74
Vòi sáo xoắn WIDIA GT20 M5x0.8 TiN + CrC / C 2-3 / 8 "| AA3QNU 11T299 GT20Phích cắmGT202Tay trái15 / 32 "Thô2.375 "0.80mm€52.13
Vòi sáo xoắn WIDIA GT20 M6x1 TiN + CrC / C 2-1 / 2 "| AA3QNV 11T301 GT20Phích cắmGT203Tay trái15 / 32 "Thô2.5 "1.00mm€55.99
Vòi sáo xoắn WIDIA GT20 M8x1 TiN + CrC / C 2-23/32 "| AA3QNW 11T302 GT20Phích cắmGT203Tay trái7 / 16 "đầu2 23 / 32 "1.00mm€65.59
Vòi sáo xoắn WIDIA GT20 M8x1.25 TiN + CrC / C 2-23/32 "| AA3QNX 11T303 GT20Phích cắmGT203Tay trái31 / 64 "Thô2 23 / 32 "1.25mm€60.70
Vòi sáo xoắn WIDIA GT20 M10x1.5 TiN + CrC / C 2-15 / 16 "| AA3QNY 11T304 GT20Phích cắmGT203Tay trái17 / 32 "Thô2 15 / 16 "1.50mm€72.95
Vòi sáo xoắn WIDIA GT20 M12x1.75 TiN + CrC / C 3-3 / 8 "| AA3QNZ 11T305 GT20Phích cắmGT203Tay trái49 / 64 "Thô3.375 "1.75mm€95.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA GT20 Vòi sáo xoắn ốc M4x0.7 TiN+CrC/C 2-1/8"
€51.75 /đơn vị