vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

M-STRUTS MSE08000320128 Thép carbon thanh chống tiêu chuẩn 8 thì 32 đến 96 | AG9DKX 19MU51

M-STRUTS MSE08000320128 Thanh chống tiêu chuẩn Carbon Steel 8 Stroke 32 đến 96

Trong kho
Khoản mục: AG9DKX phần: MSE08000320128Tham chiếu chéo: 19MU51

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€170.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh chống tiêu chuẩn
Chiều dài nén16.82 "
Dia xi lanh.1.1 "
Chiều dài mở rộng24.82 "
Loại phù hợpKhông áp dụng
Kháng chiến cố định
Buộc32 đến 96 lb.
KhóaKhông
Vật chấtThép carbon
Que Dia.0.55 "
Kích thước chỉ thanhM10x1.5
cú đánh8
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)69.34
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhcú đánhChiều dài nénDia xi lanh.Chiều dài mở rộngBuộcVật chấtQue Dia.Kích thước chỉ thanhGiá cả
M-STRUTS MSE02000020115 Thép carbon thanh chống tiêu chuẩn 2 đột quỵ 2 đến 6 | AG9DHZ 19MU07 MSE0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 đến 6 lb.Thép carbon0.236 "M6x1.0€156.36
M-STRUTS MSE02000020115S Thanh chống tiêu chuẩn bằng thép không gỉ 2 đột 2 đến 6 | AG9DJA 19MU08 MSE02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 đến 6 lb.Thép không gỉ0.236 "M6x1.0€227.88
M-STRUTS MSE02000030118 Thép carbon thanh chống tiêu chuẩn 2 đột 3 đến 9 | AG9DJB 19MU09 MSE0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 đến 9 lb.Thép carbon0.315 "M6x1.0€157.84
M-STRUTS MSE02000030118S Thanh chống tiêu chuẩn Thép không gỉ 2 đột 3 đến 9 | AG9DJC 19MU10 MSE02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3 đến 9 lb.Thép không gỉ0.315 "M6x1.0€235.17
M-STRUTS MSE02000080122 Thép carbon thanh chống tiêu chuẩn 2 đột 8 đến 24 | AG9DJD 19MU11 MSE0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 đến 24 lb.Thép carbon0.394 "M8x1.25€162.21
M-STRUTS MSE02000080122S Thanh chống tiêu chuẩn Thép không gỉ 2 thì 8 đến 24 | AG9DJE 19MU12 MSE02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 đến 24 lb.Thép không gỉ0.394 "M8x1.25€242.50
M-STRUTS MSE02000100128 Thép cacbon thanh chống tiêu chuẩn 2 đột 10 đến 30 | AG9DJF 19MU13 MSE0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 đến 30 lb.Thép carbon0.55 "M10x1.5€157.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

M-STRUTS MSE08000320128 Thanh chống tiêu chuẩn Carbon Steel 8 Stroke 32 đến 96
€170.72 /đơn vị