Westward 6ptd5 | Mũi xây 1/4 Inch Chiều dài 6 inch Thân 1/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 6PTD5 Masonry Bit 1/4 inch Chiều dài 6 inch Chân xoay 1/4 inch | AF2BAU

WESTWARD 6PTD5 Bit nề 1/4 inch Chiều dài 6 inch Chân 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AF2BAU phần: 6PTD5
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
€4.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan
Bit đường kính.1 / 4 "
Đầu máy cắt1
Chiều dài khoan4.5 "
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể6"
Hình dạng chânSảnh
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài khoanChiều dài tổng thểGiá cả
WESTWARD 6PTE3 Masonry Bit 1/4 inch Chiều dài 4 inch 1/4 Shank | AF2BBC 6PTE32.75 "4"€3.68
WESTWARD 6PTF5 Masonry Bit 1/4 inch Chiều dài 13 inch Chân quay 1/4 inch | AF2BBQ 6PTF511.5 "13 "€6.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 6PTD5 Bit nề 1/4 inch Chiều dài 6 inch Chân 1/4 In
€4.20 /đơn vị