Westward 6ptf5 | Mũi xây 1/4 inch Chiều dài 13 inch Thân 1/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 6PTF5 Masonry Bit 1/4 inch Chiều dài 13 inch Chân quay 1/4 inch | AF2BBQ

WESTWARD 6PTF5 Bit nề 1/4 inch Chiều dài 13 inch Chân 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AF2BBQ phần: 6PTF5
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
€6.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan
Bit đường kính.1 / 4 "
Đầu máy cắt1
Chiều dài khoan11.5 "
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể13 "
Hình dạng chânSảnh
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)35.05
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài khoanChiều dài tổng thểGiá cả
WESTWARD 6PTD5 Masonry Bit 1/4 inch Chiều dài 6 inch Chân xoay 1/4 inch | AF2BAU 6PTD54.5 "6"€4.20
WESTWARD 6PTE3 Masonry Bit 1/4 inch Chiều dài 4 inch 1/4 Shank | AF2BBC 6PTE32.75 "4"€3.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 6PTF5 Bit nề 1/4 inch Chiều dài 13 inch Chân 1/4 In
€6.69 /đơn vị