Westward 6pah9 | Cờ lê mô-men xoắn 3/8 dẫn động 15-80 feet-lb. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 6PAH9 Cờ lê mô-men xoắn 3/8 Ổ đĩa 15-80 Feet-lb. | AE9ZFZ

WESTWARD 6PAH9 Cờ lê mô-men xoắn 3/8 Ổ 15-80 Feet-lb.

Trong kho
Khoản mục: AE9ZFZ phần: 6PAH9
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
€186.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn micromet
tính chính xác+/- 4% CW, +/- 6% CCW
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
HandleKnurled nhôm
Loại đầuRatcheting, hình tròn
Vật chấtChrome Vanadi
Loại đo lườngFoot-Pound / Newton-Meter
Min. Số chu kỳ5000
Chiều dài tổng thể16 "
Tăng quy mô chính0.5 ft.-lb.
Phạm vi quy mô chính15 đến 80 ft.-lb.
Góc Ratcheting5 Degrees
RotationCW / CCW
Tăng quy mô phụ0.68nm
Phạm vi quy mô thứ cấp27.1 để 115.2nm
Cài đặtTự động thiết lập lại sau khi đặt mô-men xoắn đạt được
Răng72
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyNhấp chuột có thể nghe được

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.46
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)50.04
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8466100175
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • 6PAH9 là sự thay thế được đề xuất của 23NN54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểtính chính xácKích thước ổ đĩaTăng quy mô chínhPhạm vi quy mô chínhTether có thểHandleLoại đầuGiá cả
Cờ lê mô-men xoắn micromet WESTWARD 55JA99, Cố định 1/2 inch, Chiều dài 24-1/2 inch, 50 đến 250 Feet-lbs | CE9VWE 55JA9924 1 / 2 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô1 / 2 "1 ft-lb50 đến 250 ft-lbKhông có khả năng TetherCó khíađã sửa€180.05
Cờ lê mô-men xoắn micromet WESTWARD 55JA98, Cố định 1/2 inch, Chiều dài 20 inch, 20 đến 150 Feet-lbs | CE9VWF 55JA9820 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô1 / 2 "1 ft-lb20 đến 150 ft-lbKhông có khả năng TetherCó khíađã sửa€226.73
WESTWARD 55JA96 Cờ lê mô men xoắn micromet, Foot-Pound, Newton-Meter, 1 Inch Drive | CH6KHJ 55JA9648 5 / 8 "-1"----Tiêu chuẩn€557.75
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 6PAH9 Cờ lê mô-men xoắn 3/8 Ổ 15-80 Feet-lb.
€186.44 /đơn vị