Westward 55ja98 | Cờ lê mô-men xoắn micromet, cố định 1/2 inch, chiều dài 20 inch, 20 đến 150 feet-lbs | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê mô-men xoắn micromet WESTWARD 55JA98, Cố định 1/2 inch, Chiều dài 20 inch, 20 đến 150 Feet-lbs | CE9VWF

WESTWARD 55JA98 Cờ lê lực Panme, Cố định 1/2 inch, Chiều dài 20 inch, 20 đến 150 feet-lbs

Trong kho
Khoản mục: CE9VWF phần: 55JA98
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
€226.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn micromet
tính chính xác+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
HandleCó khía
Loại đầuđã sửa
Vật chấtThép hợp kim
Tối thiểu. Arc Swing5 độ.
Min. Số chu kỳ5,000
Số răng72
Chiều dài tổng thể20 "
Tăng quy mô chính1 ft-lb
Phạm vi quy mô chính20 đến 150 ft-lb
bánh cóc
RotationCW / CCW
Phạm vi quy mô thứ cấp34 đến 210 Nm
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyNhấp chuột có thể nghe được

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểtính chính xácKích thước ổ đĩaTăng quy mô chínhPhạm vi quy mô chínhTether có thểHandleLoại đầuGiá cả
WESTWARD 6PAH9 Cờ lê mô-men xoắn 3/8 Ổ đĩa 15-80 Feet-lb. | AE9ZFZ 6PAH916 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW3 / 8 "0.5 ft.-lb.15 đến 80 ft.-lb.Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Knurled nhômRatcheting, hình tròn€186.44
Cờ lê mô-men xoắn micromet WESTWARD 55JA99, Cố định 1/2 inch, Chiều dài 24-1/2 inch, 50 đến 250 Feet-lbs | CE9VWE 55JA9924 1 / 2 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô1 / 2 "1 ft-lb50 đến 250 ft-lbKhông có khả năng TetherCó khíađã sửa€180.05
WESTWARD 55JA96 Cờ lê mô men xoắn micromet, Foot-Pound, Newton-Meter, 1 Inch Drive | CH6KHJ 55JA9648 5 / 8 "-1"----Tiêu chuẩn€557.75
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 55JA98 Cờ lê lực Panme, Cố định 1/2 inch, Chiều dài 20 inch, 20 đến 150 feet-lbs
€226.73 /đơn vị