Westward 5tcu2 | Stub Oil Pump Air Op Pump Tỷ lệ 5 1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5TCU2 Máy bơm dầu không khí Máy bơm Op Tỷ lệ 5 1 | AE6JNE

WESTWARD 5TCU2 Bơm dầu còn sơ khai Tỷ lệ bơm không khí 5 1

Trong kho
Khoản mục: AE6JNE phần: 5TCU2
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
€770.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm dầu
Air Inlet1/4 FNPT
Kích thước động cơ không khí2.5 Trong.
Mức tiêu thụ @ 100 PSI6.5 CFM
Kích cỡ thùng28 gal.
Luồng đầu ra chất lỏng (In.)3/4 MNPT
Tối đa Khí vào (PSI)115
Tối đa Đầu ra6.6 gpm
Tối thiểu. Áp suất khí vào70
Áp suất đầu ra Max. (PSI)580
Tỷ lệ bơm5:1
KiểuVận hành bằng không khí
Lưu lượng làm việc Max. (GPM)6.6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)72.64
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8413500090
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bơm cho nhiều cửa hàng (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir InletKích cỡ thùngGiá cả
WESTWARD 3APE7 Máy bơm dầu Stub Vận hành | AC8JHD 3APE71 / 4 "Stub€1,039.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 5TCU2 Bơm dầu còn sơ khai Tỷ lệ bơm không khí 5 1
€770.83 /đơn vị