Westward 3ape7 | Máy bơm dầu sơ khai vận hành bằng không khí | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 3APE7 Máy bơm dầu Stub Vận hành | AC8JHD

WESTWARD 3APE7 Bơm dầu còn sơ khai Vận hành bằng không khí

Trong kho
Khoản mục: AC8JHD phần: 3APE7
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
€1,039.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm dầu
Air Inlet1 / 4 "
Mức tiêu thụ @ 100 PSI72 GPM
Kích cỡ thùngStub
Luồng đầu vào chất lỏng (In.)1 FNPT
Luồng đầu ra chất lỏng (In.)1/2 "FNPT
Tối đa Khí vào (PSI)145
Tối đa Đầu ra4 gpm
Tối thiểu. Áp suất khí vào60
Áp suất đầu ra Max. (PSI)725
Đầu ra4 GPM
Tỷ lệ bơm5:1
KiểuVận hành bằng không khí
Lưu lượng làm việc Max. (GPM)4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.75
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)36.58
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8413500090
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • NPT vào / ra chất lỏng (F) (1-1 / 2)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir InletKích cỡ thùngGiá cả
WESTWARD 5TCU2 Máy bơm dầu không khí Máy bơm Op Tỷ lệ 5 1 | AE6JNE 5TCU21/4 FNPT28 gal.€770.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 3APE7 Bơm dầu còn sơ khai Vận hành bằng không khí
€1,039.41 /đơn vị