WESTWARD 54PP64 Cờ lê kết thúc hộp, Bánh cóc, SAE, 12 điểm, Kích thước 7/16" và 1/2"
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cờ lê kết thúc hộp Ratcheting |
Kết thúc | Tiếng Ba Lan đầy đủ |
Chuyển động đầu | đã sửa |
Cách nhiệt | Không |
Vật chất | Thép hợp kim |
Số điểm | 12 |
Bù đắp | 0 Degrees |
Chiều dài tổng thể | 6.25 " |
Reversing | Không |
SAE hoặc Metric | SAE |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Kiểu cờ lê | Hộp cuối |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.08 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Số lượng các mảnh | Chiều dài tổng thể | SAE hoặc Metric | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54PP70 | Cờ lê kết thúc hộp Ratcheting | - | 7.5 " | metric | €21.22 | RFQ
| |
54DG34 | Cờ lê kết thúc hộp Ratcheting | 4 | - | SAE | €70.18 | ||
54PP65 | Cờ lê kết thúc hộp Ratcheting | - | 7.5 " | SAE | €21.07 | ||
54DG35 | Cờ lê kết thúc hộp Ratcheting | 6 | - | metric | €118.58 | ||
54PP68 | Cờ lê kết thúc hộp | - | - | - | €19.45 | ||
54PP80 | Cờ lê kết thúc hộp | - | - | - | €3.37 | ||
54PP66 | Cờ lê kết thúc hộp | - | - | - | €23.66 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.