Westward 54pp65 | 9/16 Inch, 5/8 Inch, Cờ lê đầu hộp cóc, Sae, Số điểm 12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 54PP65 9/16 Inch, 5/8 Inch, Cờ lê đầu hộp cóc, SAE, Số điểm 12 | CD2MKT

WESTWARD 54PP65 9/16 inch, 5/8 inch, Cờ lê cuối hộp bánh cóc, SAE, Số điểm 12

Trong kho
Khoản mục: CD2MKT phần: 54PP65
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
€21.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết thúc hộp Ratcheting
Kiểu kết thúclục giác kép
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Chuyển động đầuđã sửa
Kích cỡ đầu9/16 ", 5 8"
Cách nhiệtKhông
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể7.5 "
ReversingKhông
SAE hoặc MetricSAE
Hình dạngSảnh
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricGiá cả
WESTWARD 54PP64 Cờ lê cuối hộp, Bánh cóc, SAE, 12 Mũi, Kích thước 7/16" và 1/2" | AX3MKE 54PP64Cờ lê kết thúc hộp Ratcheting-6.25 "SAE€19.04
RFQ
WESTWARD 54PP70 Cờ lê kết thúc hộp Ratcheting, 12 điểm, hệ mét, 14mm, 15mm Kích thước đầu | AX3NGJ 54PP70Cờ lê kết thúc hộp Ratcheting-7.5 "metric€21.22
RFQ
WESTWARD 54DG34 Bộ cờ lê cuối hộp cóc, SAE, Số miếng 4, Số điểm 12 | CD2HUA 54DG34Cờ lê kết thúc hộp Ratcheting4-SAE€70.18
Bộ Cờ Lê WESTWARD 54DG35, Hệ Mét, Số Miếng 6, Số Điểm 12 | CD3YWK 54DG35Cờ lê kết thúc hộp Ratcheting6-metric€118.58
Cờ lê đầu hộp WESTWARD 54PP68, Thép hợp kim, Chrome, Kích thước đầu 10 mm 11 mm, Chiều dài tổng thể 5 7/8 inch, Std | CU9ZPL 54PP68Cờ lê kết thúc hộp---€19.45
Cờ lê đầu hộp WESTWARD 54PP80, Thép hợp kim, Chrome, Kích thước đầu 11 mm 12 mm, Chiều dài tổng thể 5 1/2 inch | CU9ZPM 54PP80Cờ lê kết thúc hộp---€3.37
Cờ lê đầu hộp WESTWARD 54PP66, Thép hợp kim, Kích thước đầu 11/16 x 3/4 Inch, Std | CU9ZPN 54PP66Cờ lê kết thúc hộp---€23.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 54PP65 9/16 inch, 5/8 inch, Cờ lê cuối hộp bánh cóc, SAE, Số điểm 12
€21.07 /đơn vị