Westward 45j314 | Bit bộ định tuyến Rabbeting Dia 1-1 / 4 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 45J314 Bộ định tuyến đường kính bit 1-1 / 4 inch | AD6HGT

WESTWARD 45J314 Bộ định tuyến đường kính bit 1-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6HGT phần: 45J314
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
€36.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRouter Bit
Dia chịu lực. (Trong.)1/2
Cắt Dia.1-1 / 4 "
Chiều dài cắt1 / 2 "
Độ sâu của vêt căt3/8 Trong.
Chiều dài sáo1 / 2 "
Vật chấtCacbua nghiêng
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1.625 "
Hạng mục phụHình thành bit bộ định tuyến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8207703040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHạng mục phụCắt Dia.Chiều dài cắtChiều dài sáoVật chấtSố lượng sáoChiều dài tổng thểChiều dài chânGiá cả
WESTWARD 45J311 Khóa Bộ định tuyến Mitre 45 độ | AD6HGP 45J311Tham gia Bit Bộ định tuyến2"7 / 8 "7 / 8 "Cacbua nghiêng22 11 / 16 "1 13 / 16 "€58.76
WESTWARD 20KY43 Bộ định tuyến Bit Allloy Thép / cacbua 45 Độ | AF6VTW 20KY43Router Bits1-31 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "Nhôm / cacbua43 13 / 32 "1 11 / 16 "€170.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 45J314 Bộ định tuyến đường kính bit 1-1 / 4 inch
€36.79 /đơn vị