PARKER VS272NTA-6-4-4 Tê nhánh đực 1/4 x 1/4 In

  • phần: VS272NTA-6-4-4

  • Mục: AA3BCR

  • Nhãn hiệu: PARKER

  • Tham chiếu chéo: 11G308

Trong kho
21.12 (ví dụ: VAT)

Nhận nó bằng Môn, Tháng mười hai 7

Miễn phí vận chuyển

Các lựa chọn thanh toán

Xem các biến thể sản phẩm

30 ngày trả lại miễn phí

21.12 /đơn vị
Số lượng:
21.12

Mô tả Sản phẩm:

MụcÁo thun chi nhánh nam
liên quanỐng x Ống x MNPT
Chiều dài2.240 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 4 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề7 / 16-24 "
Kích thước ống1 / 4 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7419995010
Nước sản xuấtUS
Biểu tượng vectơ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Yêu cầu báo giá

PARKER VS272NTA-6-4-4 Tê nhánh đực 1/4 x 1/4 In

Số Lượng

Gọi lại cho tôi

Cung cấp tên / số điện thoại của bạn và nhận cuộc gọi lại trong vòng 5 phút