Westward 39cf10 | Club Hammer Tay cầm màu đen Đầu thép dài 16 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 39CF10 Câu lạc bộ Búa tay cầm màu đen Đầu thép dài 16 inch | AH8YPT

WESTWARD 39CF10 Club Hammer Tay cầm màu đen Đầu thép dài 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8YPT phần: 39CF10
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
€79.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCâu lạc bộ búa
Đường kính mặt1 39 / 64 "
Xử lý MàuĐen
Thiết kế xử lýKhông thể hủy diệt
Xử lý vật liệuCao su cốt thép
Màu đầutrái cam
Trưởng Chiều dài3.5 "
Vật liệu đầuThép
Trọng lượng đầu2-1 / 2 lb.
Trưởng Width1 13 / 16 "
Chiều dài tổng thể16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)39.88
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểĐường kính mặtXử lý vật liệuTether có thểMàu đầuTrưởng Chiều dàiVật liệu đầuTrọng lượng đầuGiá cả
WESTWARD 22XP73 Club Hammer Indestructible 2.5 Lb 12 In | AB7GAY 22XP7312 "2"Cao su lưu hóa và thépCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Chào Vis Orange3.5 "Thép giả2-1 / 2 lb.€67.02
WESTWARD 22XP74 Câu lạc bộ Búa không thể phá hủy 4 Lb 12 In | AB7GAZ 22XP7412 "2"Cao su lưu hóa và thépCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Chào Vis Orange4.5 "Thép giả4 lb€63.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 39CF10 Club Hammer Tay cầm màu đen Đầu thép dài 16 inch
€79.85 /đơn vị