Westward 2ufw1 | Cơ Khí Khoan Thép Tốc Độ Cao 9/32 135 Độ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 2UFW1 Mechanics Khoan thép tốc độ cao 9/32 135 độ | AC3LAG

WESTWARD Máy khoan cơ học 2UFW1 Thép tốc độ cao 9/32 135 độ

Trong kho
Khoản mục: AC3LAG phần: 2UFW1
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
€5.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCơ khí khoan Bit
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.2812
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan135 độ.
Kết thúcĐen và vàng
Chiều dài sáo2.25 "
Kích thước phân số9 / 32 "
LớpHeavy Duty
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể3.75 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.9 / 32 "
Kích thước máy9 / 32 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước phân sốChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WESTWARD 2UFU5 Máy khoan thép tốc độ cao 1/16 135 độ | AC3KZR 2UFU50.06257 / 8 "1 / 16 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€2.01
WESTWARD 2UFU6 Máy khoan thép tốc độ cao 5/64 135 độ | AC3KZT 2UFU60.07811"5 / 64 "2"5 / 64 "5 / 64 "€2.14
WESTWARD 2UFU7 Máy khoan thép tốc độ cao 3/32 135 độ | AC3KZU 2UFU70.09381.25 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€2.57
WESTWARD 2UFU8 Máy khoan thép tốc độ cao 7/64 135 độ | AC3KZV 2UFU80.10941 5 / 16 "7 / 64 "2.375 "7 / 64 "7 / 64 "€2.28
WESTWARD 2UFU9 Máy khoan thép tốc độ cao 1/8 135 độ | AC3KZW 2UFU90.12501.437 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "1 / 8 "€2.74
WESTWARD 2UFV1 Máy khoan thép tốc độ cao 9/64 135 độ | AC3KZX 2UFV10.14061 9 / 16 "9 / 64 "2.625 "9 / 64 "9 / 64 "€2.31
WESTWARD 2UFV2 Máy khoan thép tốc độ cao 5/32 135 độ | AC3KZY 2UFV20.15621 11 / 16 "5 / 32 "2.75 "5 / 32 "5 / 32 "€3.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Máy khoan cơ học 2UFW1 Thép tốc độ cao 9/32 135 độ
€5.74 /đơn vị