vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 2AJE9 Đục chân dài 3/8 inch Mẹo 8 inch Chiều dài | AB8YMV

WESTWARD 2AJE9 Đục chốt dài 3/8 inch Đầu dài 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8YMV phần: 2AJE9
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
€8.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa ghim dài
Xây dựngThép Chrome Vanadium với lớp phủ oxit đen
Thiết kế1 mảnh
Hex1 / 2 "
Chiều dài8"
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8205595560
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexKích thước mẹoGiá cả
WESTWARD 2AJE4 Đục chân dài 1/8 inch Mẹo 8 inch Chiều dài | AB8YMP 2AJE43 / 8 "1 / 8 "€14.42
WESTWARD 2AJE5 Đục chân dài 5/32 inch Mẹo 8 inch Chiều dài | AB8YMQ 2AJE53 / 8 "5 / 32 "€5.76
WESTWARD 2AJE6 Đục chân dài 3/16 inch Mẹo 8 inch Chiều dài | AB8YMR 2AJE63 / 8 "3 / 16 "€12.90
WESTWARD 2AJE7 Đục chân dài 1/4 inch Mẹo 8 inch Chiều dài | AB8YMT 2AJE73 / 8 "1 / 4 "€6.71
WESTWARD 2AJE8 Đục chân dài 5/16 inch Mẹo 8 inch Chiều dài | AB8YMU 2AJE81 / 2 "5 / 16 "€7.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 2AJE9 Đục chốt dài 3/8 inch Đầu dài 8 inch
€8.73 /đơn vị