vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOWNSTEEL TDC-85HOA-DURO Cửa ma sát giữ cửa Mở sơn | AH8GZR 38TH41

TOWNSTEEL TDC-85HOA-DURO Tay co cửa ma sát Giữ tay mở Sơn

Trong kho
Khoản mục: AH8GZR phần: TDC-85HOA-DUROTham chiếu chéo: 38TH41
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
€251.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDoor Closer
Vật liệu cánh tayThép giả
Loại cánh tayGiữ ma sát
Hiệu suất gần hơnHeavy Duty
Loại gần hơnGiữ Mở
MàuĐen
Chiều rộng cửa bên ngoài42 "
Kết thúcSơn đen
Độ sâu nhà ở2.187 "
Chiều cao nhà ở3 đến 5 "
Chiều dài nhà ở12.625 "
Trong nhà / ngoài trờiNội ngoại thất
Chiều rộng cửa bên trong48 "
Thủ công (M) / Tự động (A)Hướng dẫn sử dụng
Tối đa Mở cửaĐộ 90 đến độ 180
Mfr. LoạtKhăn mặt 85
Phong cách gắn kếtSong song
Chiếu từ tường5"
Kích thước lò xoCó thể điều chỉnh 1 đến 6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.14
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống dây chằng: Không
  • Hướng tay: Không thuận tay
  • Gắn phần cứng: Bao gồm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cánh tayMàuKết thúcPhong cách gắn kếtGiá cả
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-DURO Cửa Closer Extra Heavy Duty Đen | 4 TUỔI 34 NĂM 24 TDC-40CUSH-DUROCushĐenSơnCánh tay song song€349.53
Cửa TOWNSTEEL TDC-40DA-ALUM Nhôm siêu nặng | AG4UDJ 34NM25 TDC-40DA-NHÔMHành động bị trì hoãnNhômSatinCánh tay tiêu chuẩn€287.50
TOWNSTEEL TDC-40DA-DURO Cửa Closer Hành động Trễ Màu đen | AG4UDK 34NM26 TDC-40DA-DUROHành động bị trì hoãnĐenSơnCánh tay tiêu chuẩn€287.50
Cửa TOWNSTEEL TDC-40-DURO Thép rèn đen tiêu chuẩn | AG4UDL 34NM27 TDC-40-DUROTiêu chuẩnĐenSơnBa gói€279.14
TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-ALUM Giữ Cửa Đóng Mở / Nhôm Cush | 4 TUỔI 34NM28 TDC-40HCUSH-NHÔMGiữ Mở / CushNhômSatinCánh tay song song€342.13
TOWNSTEEL TDC-40-ALUM Cửa Closer Tiêu chuẩn hạng nặng | TUỔI THƠ 4NM34 TDC-40-ALUMTiêu chuẩnNhômSatinBa gói€279.14
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-ALUM Cửa Closer Extra Heavy Duty Cush | AG4URF 34NM23 TDC-40CUSH-ALUMCushNhômSatinCánh tay song song€349.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOWNSTEEL TDC-85HOA-DURO Tay co cửa ma sát Giữ tay mở Sơn
€251.63 /đơn vị