Máy phun rửa áp lực nước nóng MI-TM, điện
Phong cách | Mô hình | Loại phích cắm | dòng điện xoay chiều | Tốc độ dòng | Chiều rộng | Chiều cao | HP | Chiều dài | Khối lượng tịnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH-1502-LM10 | 5-20P | 20 | 1.8 gpm | 35.5 " | 59.5 " | 2 | 57.5 " | 363 lb | €7,233.23 | |
B | GH-1502-0GA10 | 5-20P | 20 | 2.0 gpm | 29 " | 33 " | 2 | 34 " | 250 lb | €4,465.85 | |
B | GH-1502-0GA10S | 5-20P | 20 | 2.0 gpm | 29 " | 33 " | 2 | 34 " | 250 lb | €7,086.59 | |
C | GH-3004-0M10 | 6-50P | 36 | 3.5 gpm | 28 " | 41 " | 8 | 48.5 " | 607 lb | €12,917.64 | |
C | GH-3004-SM10 | 6-50P | 36 | 3.5 gpm | 28 " | 41 " | 8 | 48.5 " | 607 lb | €12,628.06 |
Máy phun rửa áp lực nước nóng, điện
Máy phun rửa áp lực nước nóng Mi-TM được thiết kế để cung cấp các tia nước tập trung để làm trôi và loại bỏ bụi bẩn, bụi bẩn và ô nhiễm từ các tòa nhà, vỉa hè và thiết bị. Các máy giặt này có ống góp bằng đồng thau rèn, van xả nhiệt và vòi phun chất tẩy rửa áp suất cao để cho phép nước xâm nhập nhiều hơn vào hệ thống và bảo vệ thiết bị khỏi sự tích tụ nhiệt. Chúng được trang bị thêm một động cơ điện làm mát bằng quạt hoàn toàn khép kín với cơ sở bảo vệ quá tải nhiệt bằng tay để xử lý áp suất vận hành lên đến 3000 psi với tốc độ dòng chảy tối đa là 3.5 gpm. Chọn từ một loạt các máy phun rửa áp lực nước nóng này, có sẵn các xếp hạng cường độ dòng điện từ 20 đến 36A, bật Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy băng và phụ kiện máy rút
- Lưỡi cưa Jig
- Phụ kiện bánh xe
- Hộp giắc cắm dữ liệu thoại
- máy xúc lật trống
- Drums
- Kiểm tra điện tử / ghế dài
- Máy trộn sơn Máy lắc và Phụ kiện
- Gian hàng sơn và phụ kiện
- Gắn ống dẫn
- FUJI ELECTRIC Bộ phanh 150 Hp Mega
- APPROVED VENDOR Ống thải đầu ra cuối 1 1/2 inch
- AMERICAN TORCH TIP Kích thước đầu sưởi ấm
- SPEAKMAN Van tắm
- DIXON Vòng đệm đuôi
- SPEARS VALVES Van kiểm tra lò xo tiện ích PVC màu trắng, ổ cắm
- AIRMASTER FAN Bộ làm mát di động Belt Drive
- DAYTON Công tắc áp suất không khí
- HUMBOLDT Băng đường kính chính xác, ba trục
- REMCO 32 oz. muỗng tròn