Westward 28af72 | Nhiệt Kế Hồng Ngoại -4 Đến 752f Kích Hoạt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 28AF72 Nhiệt kế hồng ngoại -4 To 752f Kích hoạt | AB8TGB

WESTWARD Nhiệt kế hồng ngoại 28AF72 Kích hoạt -4 đến 752f

Trong kho
Khoản mục: AB8TGB phần: 28AF72
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
€57.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiệt kế hồng ngoại
tính chính xác+/- 2 độ F hoặc +/- 1%
báo độngCao / thấp
Loại Pin9V
Giữ dữ liệu
Giao diệnĐèn nền LCD
Sự dễ dãiCó thể điều chỉnh 0.10 đến 1.00
Kích thước và khoảng cách điểm lấy nét1 "@ 12"
Nhìn thấy tia lazeHội tụ
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 122 độ F
Độ lặp lại+/- 4 độ F hoặc +/- 2%
Độ phân giải0.1 độ F / 0.1 độ C
Thời gian đáp ứng500 mili giây.
Quang phổ phản ứng8 đến 14 uM
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 752 độ F
Cò súng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)29.49
Chiều dài tàu (cm)7.49
Chiều rộng tàu (cm)5.99
Mã HS9025198080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Màn hình điện áp thấp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácLoại PinGiao diệnNhiệt độ hoạt động. Phạm viThời gian đáp ứngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
WESTWARD 1VEP5 Ir Nhiệt kế -67 Đến 482f 1 In@2.5 Inch Tiêu cự | AB3UFD 1VEP5+/- 3.6 độ F hoặc +/- 2%AAALCD32 độ đến 120 độ F1 giây.Hồng ngoại -67 độ đến 482 độ F, đầu dò -67 độ đến 626 độ F€120.61
WESTWARD 1VEP7 Ir Nhiệt kế -67 đến 428f 1 Inch @ 1 Inch Tiêu cự | AB3UFF 1VEP7+/- 3.6 độ F hoặc +/- 2%CR2032 LithiLCD32 độ đến 120 độ F500 mili giây.-67 đến 428 độ F€33.09
WESTWARD 1VER1 Ir Nhiệt kế -27 đến 230f 1 Inch @ 1 Inch Tiêu cự | AB3UFG 1VER1+/- 4.5 độ F hoặc +/- 2.5%LR44LCD32 độ đến 120 độ F500 mili giây.-27 độ đến 230 độ F€13.43
Nhiệt kế hồng ngoại WESTWARD 54TZ28, -20 độ đến 932 độ, Adj 0.10 đến 1.00, Một chấm | CU9XZJ 54TZ28------€41.54
Nhiệt kế hồng ngoại WESTWARD 54TZ31, -58 độ đến 1922 độ, Adj 0.10 đến 1.00, Dual | CU9XZK 54TZ31------€109.49
Nhiệt kế hồng ngoại WESTWARD 54TZ32, -58 độ đến 2282 độ, Adj 0.10 đến 1.00, Dual | CU9XZL 54TZ32------€149.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Nhiệt kế hồng ngoại 28AF72 Kích hoạt -4 đến 752f
€57.78 /đơn vị