Westward 1vep5 | Nhiệt Kế Hồng Ngoại -67 Đến 482f 1 In@2.5 Inch Tập Trung | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 1VEP5 Ir Nhiệt kế -67 Đến 482f 1 In@2.5 Inch Tiêu cự | AB3UFD

WESTWARD Nhiệt kế hồng ngoại 1VEP5 -67 đến 482f 1 In@2.5 Inch Focus

Trong kho
Khoản mục: AB3UFD phần: 1VEP5

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€120.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiệt kế hồng ngoại
tính chính xác+/- 3.6 độ F hoặc +/- 2%
Loại PinAAA
Giữ dữ liệu
Giao diệnLCD
Sự dễ dãiCó thể điều chỉnh 0.10 đến 1.00
Kích thước và khoảng cách điểm lấy nét1 "@ 2.5"
Nhìn thấy tia lazeChấm đơn
Bộ nhớNhỏ nhất lớn nhất
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 120 độ F
Độ lặp lạiIR +/- 4 độ F hoặc +/- 2%, Đầu dò +/- 1.4 độ F hoặc +/- 0.9%
Thời gian đáp ứng1 giây.
Quang phổ phản ứng5 đến 14 uM
Nhiệt độ. Phạm viHồng ngoại -67 độ đến 482 độ F, đầu dò -67 độ đến 626 độ F
Cò súngPush Button

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS9025198080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • 1VEP5 là sự thay thế được đề xuất của 1VER2

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácLoại PinGiao diệnNhiệt độ hoạt động. Phạm viThời gian đáp ứngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
WESTWARD 1VEP7 Ir Nhiệt kế -67 đến 428f 1 Inch @ 1 Inch Tiêu cự | AB3UFF 1VEP7+/- 3.6 độ F hoặc +/- 2%CR2032 LithiLCD32 độ đến 120 độ F500 mili giây.-67 đến 428 độ F€33.09
WESTWARD 1VER1 Ir Nhiệt kế -27 đến 230f 1 Inch @ 1 Inch Tiêu cự | AB3UFG 1VER1+/- 4.5 độ F hoặc +/- 2.5%LR44LCD32 độ đến 120 độ F500 mili giây.-27 độ đến 230 độ F€13.43
WESTWARD 28AF72 Nhiệt kế hồng ngoại -4 To 752f Kích hoạt | AB8TGB 28AF72+/- 2 độ F hoặc +/- 1%9VĐèn nền LCD32 độ đến 122 độ F500 mili giây.-4 độ đến 752 độ F€57.78
Nhiệt kế hồng ngoại WESTWARD 54TZ28, -20 độ đến 932 độ, Adj 0.10 đến 1.00, Một chấm | CU9XZJ 54TZ28------€41.54
Nhiệt kế hồng ngoại WESTWARD 54TZ31, -58 độ đến 1922 độ, Adj 0.10 đến 1.00, Dual | CU9XZK 54TZ31------€109.49
Nhiệt kế hồng ngoại WESTWARD 54TZ32, -58 độ đến 2282 độ, Adj 0.10 đến 1.00, Dual | CU9XZL 54TZ32------€149.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Nhiệt kế hồng ngoại 1VEP5 -67 đến 482f 1 In@2.5 Inch Focus
€120.61 /đơn vị