Westward 22uv37 | Mũi khoan nề Dia. 1 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 22UV37 Đường kính mũi khoan nề 1 inch | AB7FGE

WESTWARD Đường kính mũi khoan gạch 22UV37 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AB7FGE phần: 22UV37
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
€18.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan
Bit đường kính.1"
Đầu máy cắt2
Chiều dài khoan4.5 "
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể24 "
Hình dạng chânChân tròn
Kích thước chân1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)62.99
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8207502030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài khoanChiều dài tổng thểHình dạng chânKích thước chânGiá cả
WESTWARD 22UV34 Đường kính mũi khoan nề 7/8 inch | AB7FGB 22UV347 / 8 "4"24 "Chân tròn1 / 2 "€15.86
WESTWARD 22UV35 Đường kính mũi khoan nề 7/8 inch | AB7FGC 22UV357 / 8 "4"36 "Chân tròn1 / 2 "€46.24
WESTWARD 22UV43 Mũi khoan nề Đường kính 1-1/2 Inch | AB7FGL 22UV431-1 / 2 "4.5 "24 "Chân tròn1 / 2 "€27.12
WESTWARD 22UV44 Mũi khoan nề Đường kính 1-1 / 2 Inch | AB7FGM 22UV441-1 / 2 "4.5 "36 "Chân tròn1 / 2 "€69.09
WESTWARD 6PTC8 Masonry Bit 3/16 Inch 4 Inch Chiều dài chân 3/16 In | AF2BAL 6PTC83 / 16 "2.75 "4"Sảnh3 / 16 "€2.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Đường kính mũi khoan gạch 22UV37 1 inch
€18.09 /đơn vị