Westward 6ptc8 | Mũi xây 3/16 Inch Chiều dài 4 inch Thân 3/16 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 6PTC8 Masonry Bit 3/16 Inch 4 Inch Chiều dài chân 3/16 In | AF2BAL

WESTWARD 6PTC8 Bit nề 3/16 inch Chiều dài 4 inch Chân 3/16 In

Trong kho
Khoản mục: AF2BAL phần: 6PTC8
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
€2.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan
Bit đường kính.3 / 16 "
Đầu máy cắt2
Chiều dài khoan2.75 "
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể4"
Hình dạng chânSảnh
Kích thước chân3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài khoanChiều dài tổng thểHình dạng chânKích thước chânGiá cả
WESTWARD 22UV34 Đường kính mũi khoan nề 7/8 inch | AB7FGB 22UV347 / 8 "4"24 "Chân tròn1 / 2 "€15.86
WESTWARD 22UV35 Đường kính mũi khoan nề 7/8 inch | AB7FGC 22UV357 / 8 "4"36 "Chân tròn1 / 2 "€46.24
WESTWARD 22UV37 Đường kính mũi khoan nề 1 inch | AB7FGE 22UV371"4.5 "24 "Chân tròn1 / 2 "€18.09
WESTWARD 22UV43 Mũi khoan nề Đường kính 1-1/2 Inch | AB7FGL 22UV431-1 / 2 "4.5 "24 "Chân tròn1 / 2 "€27.12
WESTWARD 22UV44 Mũi khoan nề Đường kính 1-1 / 2 Inch | AB7FGM 22UV441-1 / 2 "4.5 "36 "Chân tròn1 / 2 "€69.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 6PTC8 Bit nề 3/16 inch Chiều dài 4 inch Chân 3/16 In
€2.97 /đơn vị