vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 21MK98 Countersink 1 Flutes 82 Độ 3/8 Thép tốc độ cao không tráng | AB6GLN

WESTWARD 21MK98 Mũi khoan 1 sáo 82 độ 3/8 Thép tốc độ cao không tráng

Trong kho
Khoản mục: AB6GLN phần: 21MK98
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
€8.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.3 / 8 "
Công suất cắt3 / 8 "
Kết thúcTươi
Bao gồm góc82 độ.
Vật chấtHSS
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân7 / 8 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207904500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Công suất cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
WESTWARD 21MK97 Countersink 1 Flutes 82 Độ 1/2 Thép tốc độ cao không tráng | AB6GLM 21MK971 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€21.56
WESTWARD 21MK99 Countersink 1 Flutes 82 Độ 3/4 Thép tốc độ cao không tráng | AB6GLP 21MK993 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€44.31
WESTWARD 21ML01 Countersink 1 Flutes 82 Độ 5/8 Thép tốc độ cao không tráng | AB6GLQ 21ML015 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€18.09
WESTWARD 21ML02 Countersink 1 Flutes 82 Độ 1/4 Thép tốc độ cao không tráng | AB6GLR 21ML021 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€6.67
WESTWARD 21ML03 Countersink 1 Flutes 82 Độ 1 inch Hss | AB6GLT 21ML031"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€29.12
WESTWARD 21ML04 Countersink 1 Flutes 82 Độ 1 1/4 Hss | AB6GLU 21ML041-1 / 4 "1-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€47.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 21MK98 Mũi khoan 1 sáo 82 độ 3/8 Thép tốc độ cao không tráng
€8.47 /đơn vị