Tempco Csf00217 | Nóng 240v 42-1/2 Inch Dài 1200 Độ F | 2mxh1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO CSF00217 Heater 240v 42-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC2UNB 2MXH1

TEMPCO CSF00217 Máy sưởi 240v 42-1/2 Inch Chiều dài 1200 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC2UNB phần: CSF00217Tham chiếu chéo: 2MXH1
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
€325.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải vây
Chiều rộng phần tử1-1 / 2 "
H x W Ngang1-3 / 8 x 2 "
Vật chấtThép mạ Niken
Tối đa Sheath Temp.1200 độ F
Kích thước lắp41.5 "
Kiểu lắpBề mặt núi
Chiều dài tổng thể42.5 "
Giai đoạn1
Kích thước vít10-32
Vật liệu vỏ bọcDàn thép không gỉ 304
Thiết bị đầu cuốiMỗi kết thúc
điện áp240V
Mật độ Watt31W / sq. trong.
Watts4150

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.61
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)108.71
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài lỗ có rãnh (1/2 ")
  • Chiều rộng lỗ có rãnh (5/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpChiều dài tổng thểMật độ WattWattsGiá cả
TEMPCO CSF00531 Máy sưởi 240v 25-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC2UMM 2MXF5 CSF0053124.5 "25.5 "22W / sq. trong.1500€169.18
TEMPCO CSF00165 Lò sưởi 240v 25-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC2UMP 2MXF7 CSF0016524.5 "25.5 "35W / sq. trong.2400€176.18
TEMPCO CSF00167 Lò sưởi 240v 26-3 / 4 inch Chiều dài 1200 độ F | AC2UMR 2MXF9 CSF0016725.75 "26.75 "34W / sq. trong.2500€183.47
Máy sưởi TEMPCO CSF00532 240v 30-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC2UMU 2MXG2 CSF0053229.5 "30.5 "21W / sq. trong.1800€202.82
Máy sưởi TEMPCO CSF00533 240v 33-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC2UMW 2MXG4 CSF0053332.5 "33.5 "21W / sq. trong.2100€228.72
TEMPCO CSF00178 Lò sưởi 240v 33-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC2UMY 2MXG6 CSF0017832.5 "33.5 "32W / sq. trong.3150€219.91
TEMPCO CSF00534 Heater 240v 48 inch Chiều dài 1200 độ F | AC2UND 2MXH3 CSF0053447 "48 "15W / sq. trong.2250€360.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO CSF00217 Máy sưởi 240v 42-1/2 Inch Chiều dài 1200 độ F
€325.95 /đơn vị