MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, Polyester, 10 Micron, Con dấu Buna
Phong cách | Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Dòng chảy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0604078 | 2.83 " | 3.6 " | 5.28 " | 5.28 " | - | 145 PSI | Năm 535 Sq. Inch | Ngoài vào trong | €99.16 | RFQ
|
A | MF0435755 | 2.83 " | 3.6 " | 5.28 " | 5.28 " | 145 | 145 PSI | Năm 535 Sq. Inch | Ngoài vào trong | €99.16 | RFQ
|
A | MF0435754 | 2.83 " | 3.6 " | 5.28 " | 5.28 " | 145 | 145 PSI | Năm 535 Sq. Inch | Ngoài vào trong | €99.16 | RFQ
|
B | MF0435639 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
B | MF0604075 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
B | MF0832805 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
B | MF0435634 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
B | MF0435637 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
B | MF0301998 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
B | MF0435635 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
B | MF0066376 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
B | MF0435636 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
B | MF0435638 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
B | MF0789189 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Các ống khí
- Bộ dụng cụ nâng thủy lực
- Phụ kiện thùng và thùng bảo quản
- Các giai đoạn giàn giáo
- Dụng cụ nạo và thìa trong phòng thí nghiệm
- Công cụ điện
- Sách và Nguồn cung cấp Sách
- Phụ kiện và phụ kiện ống dẫn
- Vật tư hoàn thiện
- Động cơ
- HONEYWELL Động cơ Modutrol IV
- CCL Khóa chốt cửa ngăn kéo lõi có thể hoán đổi cho nhau
- VULCAN HART Dây tấm điều khiển
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series Hai Gang Chuyển đổi Tấm chuyển đổi
- VERMONT GAGE Chuyển sang Gages chủ đề tiêu chuẩn, 5 / 8-18 Unf Lh
- SPEARS VALVES Van mẫu Y CPVC, Kết thúc mặt bích, EPDM
- REAL-TITE PLUGS Phích cắm đầu Hex
- BOSTON GEAR Hộp số hành tinh nội tuyến
- MEMPHIS GLOVE Găng tay đan dây
- DIXON Khuỷu tay, 45 độ