MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0435636, Polyester, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 13.23 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 2.44 " |
OD phía dưới | 3.96 " |
Thu gọn áp suất | 43 |
Đo huyết áp | 43 psi |
Bộ lọc truyền thông | Polyester |
Kích thước bộ lọc | Năm 1333 Sq. Inch |
Dòng chảy | Bên trong-Out |
Hướng dòng chảy | Bên trong-Out |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 13.23 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Kích thước chủ đề | M6 |
OD hàng đầu | 3.96 " |
Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Dòng chảy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066376 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
MF0301998 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
MF0435634 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
MF0435635 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
MF0435637 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
MF0435638 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
MF0435639 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 psi | Năm 1333 Sq. Inch | Bên trong-Out | €81.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.