Westward 1ukl2 | Máy cắt chéo dài 6 inch Hàm 7/8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt đường chéo WESTWARD 1UKL2 6 inch Chiều dài 7/8 inch Hàm | AB3NLT

WESTWARD Máy cắt chéo 1UKL2 Chiều dài 6 inch Hàm 7/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3NLT phần: 1UKL2
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
€26.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt chéo cách điện
CắtThùng
Xử lý MàuBên trong màu xanh, bên ngoài màu đen
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài7 / 8 "
Hàm rộng11 / 32 "
Vật chấtThép cứng và thép tôi luyện
Không đánh dấuKhông
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể6"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Xếp hạng điện áp1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8203206030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng điện ápXử lý MàuLoại xử lýMụcHàm dàiHàm rộngVật chấtChiều dài tổng thểGiá cả
Máy cắt đường chéo WESTWARD 1UKL1 6 inch Chiều dài 7/8 inch Hàm | AB3NLR 1UKL11000VMàu xanh da trờiNhúngMáy cắt chéo cách điện7 / 8 "11 / 32 "Thép cứng và thép tôi luyện6"€43.79
Máy cắt đường chéo WESTWARD 1UKN1 8-1 / 8 inch Chiều dài 1 inch Hàm | AB3NLY 1UKN1Không được đánh giáMàu xanh da trờiNhúngDao cắt chéo1"3 / 8 "Thép cứng và thép tôi luyện8.125 "€35.20
Máy cắt đường chéo WESTWARD 1UKN2 8-1 / 8 inch Chiều dài 1 inch Hàm | AB3NLZ 1UKN2Không được đánh giáBên trong màu xanh, bên ngoài màu đenergonomicDao cắt chéo1"3 / 8 "Thép cứng và thép tôi luyện8.125 "€24.43
Máy cắt chéo cách điện WESTWARD 1YXJ4 Chiều dài 8 inch | AB4MHJ 1YXJ41000VĐỏ / VàngCách nhiệtDao cắt chéo7 / 8 "1.125 "Chrome Vanadi Steel8"€50.56
WESTWARD 3WY52 Máy cắt đường chéo cách điện 5-1 / 4 inch Chiều dài | AD2ZBP 3WY52Không được đánh giáCam vàngĐa thành phầnDao cắt chéo3 / 4 "29 / 64 "Chrome Vanadi Steel5.25 "€60.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Máy cắt chéo 1UKL2 Chiều dài 6 inch Hàm 7/8 inch
€26.79 /đơn vị