Vòng bi của hộp mực đôi NTN
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Đường kính lỗ khoan. | Khoan dung | Công suất tải động | Tối đa RPM | Bên ngoài Dia. | Dia ngoài. Lòng khoan dung | Khả năng tải tĩnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63207ZZC3 / L627 | 27mm | 35mm | + 0 / -0.012 mm | 5,750 lb | 9,800 | 72mm | + 0 / -0.013 mm | 3,450 lb | €75.25 | |
B | 63210ZZC3 / L627 | 30.2mm | 50mm | + 0 / -0.012 mm | 7,900 lb | 7,100 | 90mm | + 0 / -0.015 mm | 5,200 lb | €113.12 | |
A | 63208ZZC3 / L627 | 30.2mm | 40mm | + 0 / -0.012 mm | 6,550 lb | 8,700 | 80 mm | + 0 / -0.013 mm | 4,000 lb | €83.42 | |
B | 63209ZZC3 / L627 | 30.2mm | 45mm | + 0 / -0.012 mm | 7,350 lb | 7,800 | 85mm | + 0 / -0.015 mm | 4,600 lb | €98.24 | |
A | 63307ZZC3 / L627 | 34.9mm | 35mm | + 0 / -0.012 mm | 7,500 lb | 8,800 | 80 mm | + 0 / -0.013 mm | 4,300 lb | €95.52 | |
A | 63308ZZC3 / L627 | 36.5mm | 40mm | + 0 / -0.012 mm | 9,150 lb | 7,800 | 90mm | + 0 / -0.015 mm | 5,400 lb | €129.03 | |
B | 63214ZZC3 / L627 | 39.7mm | 70mm | + 0 / -0.015 mm | 14,000 lb | 5,100 | 125mm | + 0 / -0.018 mm | 9,900 lb | €314.37 | |
A | 63309ZZC3 / L627 | 39.7mm | 45mm | + 0 / -0.012 mm | 11,900 lb | 7,000 | 100mm | + 0 / -0.015 mm | 7,200 lb | €258.59 | |
A | 63311ZZC3 / L627 | 49.2mm | 55mm | + 0 / -0.015 mm | 16,100 lb | 5,800 | 120mm | + 0 / -0.015 mm | 10,100 lb | €285.38 | |
A | 63312ZZC3 / L627 | 54mm | 60mm | + 0 / -0.015 mm | 18,400 lb | 5,400 | 130mm | + 0 / -0.018 mm | 11,700 lb | €294.13 | |
A | 63314ZZC3 / L627 | 63.5mm | 70mm | + 0 / -0.015 mm | 23,400 lb | 4,600 | 150mm | + 0 / -0.018 mm | 15,300 lb | €438.41 | |
A | 63316ZZC3 / L627 | 68.3mm | 80mm | + 0 / -0.015 mm | 27,600 lb | 4,000 | 170mm | + 0 / -0.025 mm | 19,500 lb | €708.46 | |
A | 63317ZZC3 / L627 | 73mm | 85mm | + 0 / -0.02 mm | 29,800 lb | 3,800 | 180mm | + 0 / -0.025 mm | 21,800 lb | €920.68 | |
A | 63320ZZC3 / L627 | 82.6mm | 100mm | + 0 / -0.02 mm | 39,000 lb | 3,200 | 215mm | + 0 / -0.03 mm | 31,500 lb | €1,221.47 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy cưa Power Mitre
- Phụ kiện máy phát điện
- Phụ kiện máy mài cát
- Ống PVC và CPVC
- Bộ lọc loại bỏ dầu
- Đồ đạc khu vực ngoài trời
- Kiểm tra điện tử / ghế dài
- van
- Động cơ khí nén
- Đồ đạc vị trí nguy hiểm
- RAE Bút chì lát sân bay, Bộ dụng cụ làm móng sân bay
- BLACKBURN (T&B) Đầu nối cơ khí định mức kép
- OSG Máy nghiền cacbua dòng 402
- ARLINGTON INDUSTRIES Tấm sill, kẽm
- ZURN Chèn bẫy, phù hợp với thương hiệu Zurn
- HOFFMAN Dòng Proline Gold Covers
- APOLLO VALVES Thiết bị truyền động điện
- K S PRECISION METALS Thanh thép không gỉ
- BOSTON GEAR 12 bánh răng giun bằng đồng có đường kính đơn