Ntn 63214zzc3/l627 | Vòng bi hộp mực Tấm chắn đôi | 4zxn2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi hộp mực NTN 63214ZZC3 / L627 Double Shield | AE2YDC 4ZXN2

NTN Vòng bi hộp mực 63214ZZC3/L627 Khiên kép

Trong kho
Khoản mục: AE2YDC phần: 63214ZZC3 / L627Tham chiếu chéo: 4ZXN2
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
€342.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi hộp mực
ABEC Dung sai1
Vật liệu mangThép
Loại mangĐược bảo vệ kép
Đường kính lỗ khoan.70mm
Khoan dung+ 0 / -0.015 mm
Vật liệu lồngÉp thép
Công suất tải động14,000 lb
Bôi trơnPolyrex EM
Tối đa RPM5,100
Bên ngoài Dia.125mm
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0 / -0.018 mm
Vật liệu khiênThép dập
Khả năng tải tĩnh9,900 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-13 độ đến 250 độ F
Chiều rộng39.7mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)7.24
Chiều dài tàu (cm)7.24
Chiều rộng tàu (cm)2.41
Mã HS8482105052
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐường kính lỗ khoan.Khoan dungCông suất tải độngTối đa RPMBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungKhả năng tải tĩnhGiá cả
Vòng bi hộp mực NTN 63207ZZC3 / L627 Double Shield | AE2YCT 4ZXL2 63207ZZC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb€87.90
Vòng bi hộp mực NTN 63208ZZC3 / L627 Double Shield | AE2YCV 4ZXL4 63208ZZC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb€97.45
Hộp mực NTN 63209ZZC3 / L627 Vòng bi Double Shield | AE2YCY 4ZXL7 63209ZZC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb€106.96
Vòng bi hộp mực NTN 63210ZZC3 / L627 Double Shield | AE2YDA 4ZXL9 63210ZZC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb€123.15
Vòng bi hộp mực NTN 63307ZZC3 / L627 Double Shield | AE2YDK 4ZXN9 63307ZZC3 / L62734.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb€111.59
Hộp mực NTN 63308ZZC3 / L627 Vòng bi Double Shield | AE2YDM 4ZXP2 63308ZZC3 / L62736.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb€150.73
Vòng bi hộp mực NTN 63309ZZC3 / L627 Double Shield | AE2YDP 4ZXP4 63309ZZC3 / L62739.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb€302.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN Vòng bi hộp mực 63214ZZC3/L627 Khiên kép
€342.26 /đơn vị