Westward 3wy52 | Máy cắt chéo cách điện dài 5-1/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 3WY52 Máy cắt đường chéo cách điện 5-1 / 4 inch Chiều dài | AD2ZBP

WESTWARD Máy cắt chéo cách điện 3WY52 Chiều dài 5-1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD2ZBP phần: 3WY52Tham chiếu chéo: 32H693
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
€60.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Xử lý MàuCam vàng
Loại xử lýĐa thành phần
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài3 / 4 "
Hàm rộng29 / 64 "
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Không đánh dấuKhông
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể5.25 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8203206030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng điện ápXử lý MàuLoại xử lýMụcHàm dàiHàm rộngVật chấtChiều dài tổng thểGiá cả
Máy cắt đường chéo WESTWARD 1UKL1 6 inch Chiều dài 7/8 inch Hàm | AB3NLR 1UKL11000VMàu xanh da trờiNhúngMáy cắt chéo cách điện7 / 8 "11 / 32 "Thép cứng và thép tôi luyện6"€43.79
Máy cắt đường chéo WESTWARD 1UKL2 6 inch Chiều dài 7/8 inch Hàm | AB3NLT 1UKL21000VBên trong màu xanh, bên ngoài màu đenergonomicMáy cắt chéo cách điện7 / 8 "11 / 32 "Thép cứng và thép tôi luyện6"€26.79
Máy cắt đường chéo WESTWARD 1UKN1 8-1 / 8 inch Chiều dài 1 inch Hàm | AB3NLY 1UKN1Không được đánh giáMàu xanh da trờiNhúngDao cắt chéo1"3 / 8 "Thép cứng và thép tôi luyện8.125 "€35.20
Máy cắt đường chéo WESTWARD 1UKN2 8-1 / 8 inch Chiều dài 1 inch Hàm | AB3NLZ 1UKN2Không được đánh giáBên trong màu xanh, bên ngoài màu đenergonomicDao cắt chéo1"3 / 8 "Thép cứng và thép tôi luyện8.125 "€24.43
Máy cắt chéo cách điện WESTWARD 1YXJ4 Chiều dài 8 inch | AB4MHJ 1YXJ41000VĐỏ / VàngCách nhiệtDao cắt chéo7 / 8 "1.125 "Chrome Vanadi Steel8"€50.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Máy cắt chéo cách điện 3WY52 Chiều dài 5-1/4 inch
€60.20 /đơn vị