Westward 16y541 | Bộ định tuyến Chamfer Bit cacbua nghiêng 1-1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 16Y541 Bộ định tuyến Chamfer Bit Carbide Tipped 1-1 / 2 In | AA8BVU

WESTWARD 16Y541 Bộ định tuyến Chamfer Bit cacbua nghiêng 1-1 / 2 trong

Trong kho
Khoản mục: AA8BVU phần: 16Y541

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€38.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ định tuyến Chamfer Bit
góc45
Dia chịu lực. (Trong.)1/2
Cắt Dia.1-1 / 2 "
Chiều dài cắt5 / 8 "
Độ sâu của vêt căt5/8 Trong.
Chiều dài sáo5 / 8 "
Vật chấtCacbua nghiêng
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2 13 / 16 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1.75 "
Hạng mục phụBộ định tuyến Chamfer Bit

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8207703040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
WESTWARD 16Y551 Bộ định tuyến Chamfer Bit Carbide Tipped 1-1 / 2 In | AA8BWE 16Y5512.437 "1 / 4 "1.375 "€37.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 16Y541 Bộ định tuyến Chamfer Bit cacbua nghiêng 1-1 / 2 trong
€38.80 /đơn vị