Westward 16y539 | Bộ định tuyến laminate Bit cacbua nghiêng 1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 16Y539 Bộ định tuyến laminate bit cacbua nghiêng 1/2 in | AA8BVR

WESTWARD 16Y539 Bộ định tuyến tấm laminate Bit cacbua nghiêng 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8BVR phần: 16Y539

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€27.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ định tuyến Laminate Bit
Cắt Dia.1 / 2 "
Chiều dài cắt2"
Độ sâu của vêt căt2 Trong.
Chiều dài sáo2"
Vật chấtCacbua nghiêng
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể4.125 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1 21 / 32 "
Hạng mục phụLaminate và Trim Router Bit

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.69
Chiều dài tàu (cm)8
Chiều rộng tàu (cm)2.69
Mã HS8207703040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài chânCắt Dia.Chiều dài cắtChiều dài sáoVật chấtSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
WESTWARD 16Y531 Bộ định tuyến laminate bit cacbua nghiêng 1/2 in | AA8BVH 16Y5311 23 / 32 "1 / 2 "1"1"Cacbua nghiêng22 11 / 16 "1 / 4 "€45.33
WESTWARD 16Y532 Bộ định tuyến laminate Bit cacbua rắn 1/4 In | AA8BVJ 16Y5321"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Cacbua rắn11 9 / 16 "1 / 4 "€25.83
WESTWARD 16Y546 Bộ định tuyến laminate bit cacbua nghiêng 1/2 in | AA8BVZ 16Y5462"1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Cacbua nghiêng22.375 "1 / 4 "€27.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 16Y539 Bộ định tuyến tấm laminate Bit cacbua nghiêng 1/2 inch
€27.14 /đơn vị