Westward 15f210 | Tay cầm súng mỡ 10000 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 15F210 Tay cầm cần gạt mỡ 10000 Psi | AA6ZAV

WESTWARD Tay cầm đòn bẩy súng mỡ 15F210 10000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AA6ZAV phần: 15F210
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
€50.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGrease Gun
Công suất lớn16 oz.
Dung lượng hộp mực14 oz.
Súng bôi mỡHộp mực, Số lượng lớn
Kiểu tay cầm súng bôi trơnLever
Tối đa Áp lực vận hành10,000 psi
Loại mở rộng vòi phunỐng cứng
Chiều dài ống6"
Strokes cho 1-Oz. Đầu ra28
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Chiều dài dụng cụ14.5 "
Màu ốngmàu xám
Vật liệu ốngThép
Âm lượng trên mỗi nét1 cc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8205595560
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đột quỵ có thể thay đổi / Toàn bộ (Full Stroke)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhChiều dài dụng cụGiá cả
WESTWARD 15F202 Tay cầm cần gạt mỡ 8000 Psi | AA6ZAL 15F2028000 psi-€49.76
WESTWARD 44C488 Báng Bắn Mỡ Đen Kết Thúc 8000 Psi | AD4UMY 44C4888000 psi16 "€70.01
WESTWARD 44C491 Báng Bắn Mỡ Màu Xanh Lá Cây Kết Thúc 8000 Psi | AD4UNB 44C4918000 psi16 "€77.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Tay cầm đòn bẩy súng mỡ 15F210 10000 Psi
€50.01 /đơn vị