SPEEDAIRE Xy lanh khí tròn tác động kép, Gắn mũi, Đường kính lỗ khoan 1-1/2"
Phong cách | Mô hình | Nhiệt độ. Phạm vi | Vật liệu nắp cuối | Max. Sức ép | Chiều dài tổng thể | Kích thước cổng | Que Dia. | Kích thước chỉ thanh | cú đánh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZEA4 | -10 độ đến 165 độ F | Nhôm | 250 psi | 7.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 3" | €95.14 | |
A | 5ZEA6 | -10 độ đến 165 độ F | Nhôm | 250 psi | 9.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 5" | €106.94 | |
A | 5ZEA7 | -10 độ đến 165 độ F | Nhôm | 250 psi | 10.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 6" | €111.50 | |
A | 5ZEA2 | -10 độ đến 165 độ F | Nhôm | 250 psi | 5.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 1" | €82.57 | |
A | 5ZEA5 | -10 độ đến 165 độ F | Nhôm | 250 psi | 8.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 4" | €101.02 | |
A | 5ZEA3 | -10 độ đến 165 độ F | Nhôm | 250 psi | 6.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 2" | €89.25 | |
B | 1.50DXPSRD06.00 | 32 độ đến 160 độ F | Delrin | 100 psi | 9.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 5" | €116.38 | |
B | 1.50DXPSRD04.00 | 32 độ đến 160 độ F | Delrin | 100 psi | 7.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 3" | €116.38 | |
B | 1.50DXPSRD05.00 | 32 độ đến 160 độ F | Delrin | 100 psi | 8.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 4" | €116.38 | |
B | 1.50DSRD01.00 | 32 độ đến 160 độ F | Delrin | 100 psi | 5.44 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 1" | €17.35 | |
B | 1.50DXPSRD03.00 | 32 độ đến 160 độ F | Delrin | 100 psi | 6.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 2" | €20.86 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bảo vệ cáp
- Phụ kiện chổi
- Động cơ sưởi đơn vị
- Tòa nhà lưu trữ an toàn
- Khung tài liệu và áp phích
- bu lông
- Máy công cụ và máy bơm phụ tùng
- Bơm giếng
- Giữ lại những chiếc nhẫn và phân loại
- thiếc
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Ống khí đa dụng số lượng lớn 1/4 "300 psi
- RAE Stencil, Chỉ lưu lượng xe nâng
- VULCAN HART người thổi
- COOPER B-LINE Công cụ cài đặt Mini Drop In
- VERMONT GAGE NoGo Gages cắm chủ đề chuẩn của NoGo, 7 / 16-24 Uns
- WRIGHT TOOL Kìm kẹp khóa C
- UNGER dải máy giặt
- HUMBOLDT Phòng tắm bình tỷ trọng kế
- SMC VALVES của DINTEK
- VESTIL Lớp phủ