Speedaire 5zea4 | Xi lanh khí 3 inch Hành trình dài 7.44 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5ZEA4 Xi lanh khí 3 inch Hành trình 7.44 inch Chiều dài | AE7LYK

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5ZEA4 Hành trình 3 inch Chiều dài 7.44 inch

Trong kho
Khoản mục: AE7LYK phần: 5ZEA4
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
€95.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.1.5 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núimũi
Chủ đề gắn mũi3 / 4 "-16
Chiều dài tổng thể7.44 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Kích thước cổng1 / 8 "NPT
Que Dia.7 / 16 "
Chiều dài chỉ thanh3 / 4 "
Kích thước chỉ thanh7/16 "-20 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh3"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ
UPC190735677988

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu nắp cuốiMax. Sức épChiều dài tổng thểKích thước cổngQue Dia.Kích thước chỉ thanhcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 1.50DSRD01.00 Xi lanh khí 1 inch Hành trình 5.44 inch Chiều dài | AE6LAB 5TRC7 1.50DSRD01.0032 độ đến 160 độ FDelrin100 psi5.44 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF1"€17.35
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD03.00 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 6.69 inch Chiều dài | AE6LBL 5TRF9 1.50DXPSRD03.0032 độ đến 160 độ FDelrin100 psi6.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF2"€20.86
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD04.00 Xi lanh khí 3 inch Hành trình 7.69 inch Chiều dài | AE6LBM 5TRG0 1.50DXPSRD04.0032 độ đến 160 độ FDelrin100 psi7.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF3"€116.38
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD05.00 Xi lanh khí 4 inch Hành trình 8.69 inch Chiều dài | AE6LBN 5TRG1 1.50DXPSRD05.0032 độ đến 160 độ FDelrin100 psi8.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF4"€116.38
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD06.00 Xi lanh khí 5 inch Hành trình 9.69 inch Chiều dài | AE6LBP 5TRG2 1.50DXPSRD06.0032 độ đến 160 độ FDelrin100 psi9.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF5"€116.38
SPEEDAIRE 5ZEA2 Xi lanh khí 1 inch Hành trình 5.44 inch Chiều dài | AE7LYH 5ZEA2-10 độ đến 165 độ FNhôm250 psi5.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF1"€82.57
SPEEDAIRE 5ZEA3 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 6.44 inch Chiều dài | AE7LYJ 5ZEA3-10 độ đến 165 độ FNhôm250 psi6.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF2"€89.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5ZEA4 Hành trình 3 inch Chiều dài 7.44 inch
€95.14 /đơn vị