<span Class='notranslate'>Westward </span> 44c488 | Grease Gun Lever Black Ends 8000 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 44C488 Báng Bắn Mỡ Đen Kết Thúc 8000 Psi | AD4UMY

WESTWARD 44C488 Grease Gun Lever Black Ends 8000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD4UMY phần: 44C488
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
€70.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGrease Gun
Công suất lớn16 oz.
Dung lượng hộp mực14 oz.
Súng bôi mỡBơm Cartridge, Bulk, Filler
Kiểu tay cầm súng bôi trơnLever
Chiều dài ống12 "
Tối đa Áp lực vận hành8000 psi
Loại mở rộng vòi phunỐng cứng và ống uốn
Chiều dài ống5-1 / 2 "
Strokes cho 1-Oz. Đầu ra27
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Chiều dài dụng cụ16 "
Màu ốngClear with Black Tube Ends
Âm lượng trên mỗi nét0.037 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)37.85
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS8467195030
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đột quỵ có thể thay đổi / Toàn bộ (Đột quỵ có thể thay đổi)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhChiều dài dụng cụGiá cả
WESTWARD 15F202 Tay cầm cần gạt mỡ 8000 Psi | AA6ZAL 15F2028000 psi-€49.76
WESTWARD 15F210 Tay cầm cần gạt mỡ 10000 Psi | AA6ZAV 15F21010,000 psi14.5 "€50.01
WESTWARD 44C491 Báng Bắn Mỡ Màu Xanh Lá Cây Kết Thúc 8000 Psi | AD4UNB 44C4918000 psi16 "€77.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 44C488 Grease Gun Lever Black Ends 8000 Psi
€70.01 /đơn vị