WESCO 272832 Cửa có dải trơn bằng nhựa vinyl hạng nặng, Chiều rộng dải 12", 9' x 12'
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa dải nhựa Vinyl |
% Chồng chéo | 66% |
Chiều cao mở | 12ft. |
Chiều rộng mở | 9ft. |
Chiều cao tổng thể | 144 " |
Chiều rộng tổng thể | 108 " |
Màu dải | Trong sáng |
Vật liệu dải | Vinyl |
Độ dày dải | 0.12 " |
Loại dải | Mịn |
Chiều rộng dải | 12 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 đến 150 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 51.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 274.32 |
Mô hình | % Chồng chéo | Chiều cao mở | Chiều rộng mở | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Độ dày dải | Chiều rộng dải | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272813 | 66% | 7ft. | 6ft. | 84 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | €383.69 | RFQ
|
272814 | 66% | 8ft. | 6ft. | 96 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | €439.28 | RFQ
|
272815 | 66% | 9ft. | 6ft. | 108 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | €510.76 | RFQ
|
272816 | 66% | 10ft. | 6ft. | 120 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | €549.72 | RFQ
|
272817 | 66% | 12ft. | 6ft. | 144 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | €654.33 | RFQ
|
272818 | 66% | 7ft. | 7ft. | 84 " | 84 " | 0.12 " | 12 " | €447.97 | RFQ
|
272819 | 66% | 8ft. | 7ft. | 96 " | 84 " | 0.12 " | 12 " | €512.62 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.