WESCO 261083 Xe xếp truyền động phuộc, Đường kính ngoài 26 inch, Chiều cao 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang máy thủy lực |
Căn cứ | đã sửa |
Chân đế Bên trong Dia. | 20 " |
Chân đế Bên ngoài Dia. | 26 " |
Màu | đỏ |
Chiều dài ngã ba | 25 " |
Width Chiều rộng | 3" |
Chiều cao nâng tối đa. | 56 " |
Chiều cao nâng Min. | 0" |
Tải trọng | 1500 lb |
Trung tâm tải | 15 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Powered By | Pin |
Bảng thông số sản phẩm | wesco-261083.pdf |
Chiều rộng trên các ngã ba | 6 "- 24.5" |
Trọng lượng tàu (kg) | 235.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Mô hình | Tải trọng | Chiều cao nâng tối đa. | Chiều cao tổng thể | Chân đế Bên trong Dia. | Chân đế Bên ngoài Dia. | Trung tâm tải | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261079 | 1500 lb | 56 " | 72 " | 15 " | 21 " | 15 " | €8,359.21 | |
261080 | 1500 lb | 64 " | 83 " | 15 " | 21 " | 15 " | €8,069.78 | |
261081 | 1500 lb | 76 " | 94 " | 15 " | 21 " | 15 " | €8,994.34 | |
261082 | 1500 lb | 86 " | 104 " | 15 " | 21 " | 15 " | €10,159.01 | |
261084 | 1500 lb | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | 15 " | €9,349.31 | |
261085 | 1500 lb | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | €9,451.37 | |
261086 | 1500 lb | 86 " | 104 " | 20 " | 26 " | 15 " | €11,086.65 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.