MORSE DRUM Xe nâng thủy lực 400A-96-127, 2.44m, Thang máy trợ lực, Xích kéo, 50Hz, Nắp 363 kg
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hydra-Nâng Karrier |
Hoạt động | Nâng, vận chuyển và phân phối |
Vẽ cường độ dòng điện | 6.2A |
Sức chứa | 800 lbs. |
Chiều cao phân phối | 96 " |
Trống Dia. | 22 "thành 23.5" |
Chất liệu trống | Nhựa, sợi |
Xoay trống | 360 độ. |
Drum Kích | 55 gal. |
Chống cháy nổ | Không |
tần số | 50 Hz |
Chiều cao | 96 " |
HP | 1 hp |
Hz | 50 |
Chiều dài | 72.5 " |
thang máy | AC |
Phong cách nâng lên | AC Power |
động cơ | TEFC |
Thiết kế vỏ động cơ | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín |
Loại hoạt động | Điện |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-400a-60-111.pdf |
Loại xoay | Tiến, lùi |
nghiên | Kéo xích |
Kiểu nghiêng | Xích kéo |
điện áp | 220V AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 172.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 187.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 200.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 132.08 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Đổ chiều cao | Chiều cao phân phối | Chống cháy nổ | Điều khiển động cơ | Thiết kế vỏ động cơ | Loại hoạt động | Bên ngoài Dia. | Giai đoạn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400A-60 | - | 72 " | - | - | - | Hướng dẫn sử dụng | - | - | €4,222.91 | ||
400A-60-110 | - | 72 " | Không | - | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | Điện | - | 1 | €7,884.55 | ||
400A-60-111 | - | 72 " | Có | - | Chống cháy nổ | Điện | - | 1 | €8,840.05 | ||
400A-60-112 | - | - | - | - | Chống cháy nổ | - | - | 3 | €7,415.82 | ||
400A-60-113 | - | 72 " | Không | - | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | Điện | - | - | €8,265.41 | ||
400A-60-114 | - | 72 " | - | - | - | Sức mạnh không quân | - | - | €7,717.50 | ||
400A-60-115 | - | 72 " | Không | - | - | pin | - | - | €7,336.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.