Osg 1003408 | Đầu nối sáo thẳng #5x44 Ticn | 33yp67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 1003408 # 5x44 Ticn | AG4FDB 33YP67

OSG 1003408 Đầu bấm sáo thẳng #5x44 Ticn

Trong kho
Khoản mục: AG4FDB phần: 1003408Tham chiếu chéo: 33YP67
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
€21.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcTiCN
Danh sách số102
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể1 15 / 16 "
Pitch44
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH1
Chân Địa.0.141 "
Kích thước máy#5
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề5 / 8 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngGiá cả
OSG 1135408 Ống sáo thẳng 7/8 inch x 9 Ticn | TUỔI4EJP 33YN25 1135408Độ côn10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€154.07
OSG 1135508 Đầu vòi thẳng có vòi 7/8 inch x 9 Ticn | 4EJR 33YN27 1135508Phích cắm10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€154.25
OSG 1135608 Đáy ống thổi sáo thẳng 7/8 inch x 9 Ticn | 4EJU 33YN29 1135608Chạm đáy10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€153.96
OSG 1125908 Đầu vòi thẳng có vòi 5/8 inch x 18 Ticn | AG4EJV 33YP11 1125908Phích cắm101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.005€97.05
OSG 1590108 Đầu ống sáo thẳng cắm 1/4 inch x 20 Ticn | AG4EJX 33YP13 1590108Phích cắm quá khổ101H41"UNC2.5 "20+0.005€27.48
OSG 1590308 Đầu vòi thẳng có vòi 1/4 inch x 28 Ticn | AG4EJZ 33YP15 1590308Phích cắm quá khổ101H41"UNF2.5 "28+0.005€25.20
Đầu cắm vòi thẳng OSG 1010708 # 1x72 Ticn | AG4EKA 33YP96 1010708Phích cắm10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2€29.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1003408 Đầu bấm sáo thẳng #5x44 Ticn
€21.37 /đơn vị