Wera 05074730002 | Tua vít điều chỉnh mô-men xoắn Esd Qr 0.3-1.2 Nm | 6aaw5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WERA 05074730002 Tuốc nơ vít điều chỉnh mô-men xoắn Esd Qr 0.3-1.2 Nm | AE7RJK 6AAW5

WERA TOOLS 05074730002 Tua vít mô-men xoắn có thể điều chỉnh Esd Qr 0.3-1.2 Nm

Trong kho
Khoản mục: AE7RJK phần: 05074730002Tham chiếu chéo: 6AAW5
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
€201.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít mô men xoắn ESD
tính chính xác+ /-6%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại kẹpBảo vệ chống cuộn đa thành phần
Loại xử lýdạng giấy kraft
Vật liệu vỏNhựa tuân thủ ESD
Min. Số chu kỳ5000
Chiều dài tổng thể6"
Tăng quy mô chính0.05 Nm
Phạm vi quy mô chính0.3 - 1.2 Nm
RotationCW
KiểuChuck nhả nhanh có thể điều chỉnh w / Rapidaptor

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8205400000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTăng quy mô chínhPhạm vi quy mô chínhGiá cả
WERA TOOLS 05074731002 Tuốc nơ vít điều chỉnh lực Esd Qr 1.2-3.0 Nm | AE7RJL 6AAW6 050747310020.1 Nm1.2 - 3.0 Nm€204.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05074730002 Tua vít mô-men xoắn có thể điều chỉnh Esd Qr 0.3-1.2 Nm
€201.42 /đơn vị